missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11

Codice prodotto. 10400212 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10400212

Marca: RETSCH 60.117.001180

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1 Each
Dimensione del poro 1.18 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato