missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25 mmH, in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione del poro | 25 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto