missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Inspection Certificate
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
90 μm
1 mm
160 μm
200 μm
315 μm
500 μm
630 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensione del poro | 90 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 and ASTM E 11 |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto