missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) Steam-Thru™ II Sanitary Steam-in-Place Connectors, Two Cycle, Polysulfone
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
3/4 in.
3/8 in.
Include:
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
3/4 in. Sanitary Clamp Size
Flessibile flangiato:
3/4 in. Hose Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Innovative three-port steam design. Offers both steam on and steam off functionalities. Steam-Thru II thumb latch secures valve position. 3/4 in. sanitary connection for condensate port. 0.5 in. nominal flow path size
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/8 in. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 4°C |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Flessibile flangiato | 3/4 in. Hose Barb |
| Porta di uscita | Hose Barb x Sanitary x Sanitary |
| Metodo di sterilizzazione | 129°C |
| Forma | Diritto |
| Include | 3/4 in. Sanitary Clamp Size |
| Colore | Amber tint |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto