missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfuric Acid, 10%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Aspetto | Colorless |
| pH | <1 |
| Composizione | Sulfuric acid 10 vol. % solution |
| Concentrazione | 185g H2SO4/l H2O |
| Densità | 1.11g/mL |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido solforico 10 vol. % soluzione
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto