missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ Analogue Thermo-Hygrometer with Brass Ring

Codice prodotto. 10057641
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
102 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10057641

Marca: TFA Dostmann™ 45.2007

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This thermo-hygrometer in the form of a classic pocket watch with brass bezel is an ideal measuring instrument for monitoring the room climate by keeping an eye on temperature and humidity and regulating them with targeted heating and ventilation when the values are outside the marked comfort levels.

  • Manufactured entirely in Germany
  • For a healthy indoor climate
  • Synthetic hair precision hygrometer
  • Housing with brass bezel
  • With marked comfort levels
  • No batteries required

Specifica

Materiale Plastic, Brass
Montaggio Wall
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Larghezza (sistema metrico) 35 mm
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 102 mm
Peso (sistema metrico) 65 g
Include Instruction manual
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato