missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prestige Medical T-Classic Autoclave

T-Classic, 9 L benchtop autoclave, 126°C cycle, with european plug.

Marca:  Prestige Medical 210001XP

Codice prodotto. 15679176

  • 1385.00€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

T-Classic, 9 L benchtop autoclave, 126°C cycle, european plug

  • Lightweight and portable
  • 9 liter capacity
  • Sterilizes at 126°C

The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilization solution. It is simplicity itself to use, fully automatic with a simple, one touch operation and guaranteed to meet your needs.

Specifica

Specifica

2 gal.
230 mm
9.2 in.
13.6 in.
Autoclave
121°C to 134°C
9 L
8.4 in.
210 mm
340 mm
250°F to 273°F
Non-sterile
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali