missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Temperature Stabilization Jacket

SI Analytics™ Temperature Stabilization Jacket allows for temperature stabilization of Ubbelohde viscometers with circulation thermostats.

Marca:  SI Analytics™ 285405508

Codice prodotto. 10761201

  • 600.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Use with a temperature range 0 to 180°C
  • Includes support plate and quick release closure NW 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Temperature Stabilization Jacket
Viscometer
Viscometer
0°C to 180°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali