missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116713
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- First step mat for efficient dirt removal
- Suitable for medium traffic volumes
- Collects and prevents dirt from being tracked into the building
- Holds and hides dirt & sand, so the surface stays neat and clean
- Foam backing reduces creeping and, together with the coils, provides additional cushioning for increased comfort
- Easy installation
Specifica
610 x 91.4 cm | |
11 mm | |
610 cm | |
Entrance Mat |
Medium traffic areas | |
Black | |
Vinyl | |
91.4 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto