missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl disulfide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | tert-Butyl disulfide |
Punto di fusione | -5.0°C |
Colore | Yellow |
Densità | 0.9300g/mL |
Punti di ebollizione | 198.0°C to 204.0°C |
Punto d'infiammabilità | 67°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | [(CH3)3C]2S2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- tert-Butyl disulfide
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'