missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Test tube rack, 4x10 positions, 20mm diameter holes, 105x246x72mm, polypropylene yellow
Marca: Kartell™ 0056606
197.95 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.78800kg
Specifica
Test Tube Rack | |
Autoclavable | |
Tubes (20 mm) | |
40 |
4 x 10 | |
Yellow | |
Polypropylene | |
20 mm |