missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etichette stampabili a trasferimento termico
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
Marca: Brady™ 306993
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
- Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
THT-306-494-3-GN | |
Green, White | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
BBP™11 Label Printer; BBP™12 Label Printer; Brady IP™ Series Label Printer; BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer; BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer; THT 76 mm Core Printers | |
3000 Labels/Roll | |
-196°C to +70°C | |
15.24 mm | |
12.70 mm | |
25.40 mm | |
11.18 mm |
Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-196°C | |
-320.8°F to +158°F | |
0.0762 mm | |
0.5 in. | |
1 in. | |
12.70 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto