missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti

Click to view available options
Door Style:
Glass
Solid
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
- Remote alarm contacts
- NSF 456 Certified
- Whisper quiet operation
- ENERGYStar certified
- Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
- Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 4.5 cu.ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 127 L |
| Gamma di temperatura | 2°C to 8°C |
| Door Style | Solid |
| No. of Doors | 1 |
| Ripiani | 2 Adjustable |
| Materiale armadietto | Painted Steel |
| Finitura esterna | Painted Steel |
| Certificazione/Conformità | CE, REACH, RoHS |
| Stile | Undercounter |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto