missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 10559652
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

Numero MDL 133862

Specifica

Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 100 mL
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin Standard Metal Solution 1,000ppm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato