missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido

Codice prodotto. 11733416 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo

Codice prodotto. 11733416

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge

Tubi per pompe peristaltiche. I tubi in silicone traslucidi Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento sterile di fluidi.

  • Translucent silicone tubing
  • FDA compliant (food)

Specifica

Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con Pompe peristaltiche
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da -40 a 250 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato