missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Imbuto largo in HDPE trasparente
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Transparent
- Rapid flow due to 60° angle
- Practical handle for hanging
- Optional accessories available
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1300 ml |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Descrizione | HDPE filter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il riempimento con grandi quantità di liquidi |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto