missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Imbuto in polipropilene trasparente

Codice prodotto. 10622811
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10622811

Marca: Vitlab™ 41494

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Imbuti per molteplici applicazioni di imbottigliamento e decantazione nell'industria alimentare. Imbuti in polipropilene trasparente VITLAB™ con pratica impugnatura e anello per aggancio. Ideali per polveri e liquidi.

  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle

Specifica

Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Capacità (sistema metrico) 222 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 77 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato