missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tributylborane, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tributylborane |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Nota nome | 1M Solution in Tetrahydrofuran |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]3B |
| Concentrazione | 0.94 to 1.06M |
| Fieser | 10,410 |
| Densità | 0.8470g/mL |
| Peso formulazione | 182.16 |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Gravità specifica | 0.847 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto