missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fryka™ Underbench Freezers

Codice prodotto. 15349774
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15349774

Marca: Fryka™ 080TUS50100L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Tipo Freezer
Capacità (sistema metrico) 100 L
Gamma di temperatura -10°C to +50°C
Door Style Foamed
Stile Upright Underbench
Profondità (sistema metrico) esterno 73 cm
Depth (Metric) Interior 450 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 116/120 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 68 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 450 mm
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Peso (sistema metrico) 120 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato