missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters: End Fittings
Manufactured from Polyether ether ketone (PEEK). Upchurch Scientific Inlet Solvent Filters: End Fittings are used for Analytical HPLC Systems.
163.00€
Specifica
Tipo | Replacement Filter End Fitting |
---|---|
Materiale | PEEK |
Dimensioni filo | 10 to 32 Coned |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12946289
|
Kinesis™
02010-08 |
0.5 μm |
163.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For Analytical HPLC System
- 0.5μm PEEK filter end fittings
- Black body
- Swept volume of 5.7μL
- Thread port: 10-32 Coned
- For Analytical HPLC System
- 0.5μm or 0.2μm PEEK filter end fittings
- Black or natural body
- Swept volume of 5.7μL or 6.9μL
- Thread port: 10-32 Coned
Specifica
Replacement Filter End Fitting | |
PEEK | |
10 to 32 Coned |