missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes

Codice prodotto. 13279072
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Tipo di chiusura:
Non-ridged Pull Cap
Additivo:
Lithium Heparin
Sodium Heparin
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13279072

Marca: Greiner Bio-One 455051

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes have a green top and contain spray-dried lithium, sodium or ammonium heparin on the inner walls and are usedin clinical chemistry, immunology and serology. The anticoagulant heparin activates antithrombin, which blocks the clotting cascade and thus produces a whole blood/plasma sample.

  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venus blood collection
  • Primarily used for drawing blood for chemistry and immunochemistry testing
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • VACUETTE™ Lithium Heparin Blood Collection Tubes are also available with a gel separator
  • Heparin tubes from Greiner Bio-One are available in: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin Sep and NH Sodium Heparin.
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Blood Collection Tube
Additivo Sodium Heparin
Materiale PET
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Non-ridged Pull Cap
Capacità (sistema metrico) 9 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUETTE™ Blood Collection Needles
Colore chiusura Green with Black Ring
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensioni provetta 16 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood Collection
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato