missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ K2E K2 EDTA Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Colore chiusura:
Black Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Description
- For examination of whole blood in haematology
- EDTA binds calcium ions and therefore blocks coagulation cascade
Specifications
Specifications
| Product Type | K2 EDTA Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 3 mL |
| Colore chiusura | Black Ring |
| Dimensioni provetta | 13 x 75 mm |
Safety and Handling
Product Identifier
- X50 Tube Premium K2E E.D.T.A. K2, 3 ml, 13x75,
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction