missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K3-Edta con chiusura Hemogard
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
Marca: BD 367836
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Lavender Hemogard™ Closure
- Used for whole blood or EDTA plasma sample
- The additive K3 Potassium Salt of EDTA is a liquid in the Vacutainer Tube and acts as a coagulant
- Available in sizes 2ml, 3ml and 4ml.
- The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
Specifica
Tubo K3EDTA | |
Plastic | |
2 ml | |
13 mm |
Additivo EDTA K3 | |
Hemogard | |
Blocco | |
ICSH (International Council Society of Haematology) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tripotassium EDTA Dihydrate