missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 μL
1 to 5 mL
2 to 10 mL
2 to 20 μL
20 to 100 μL
Da 20 a 200 μl
Punte compatibili:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of high quality plastic and equipped with steel piston for prolonged use over time
- The handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- The desired volume can be set by turning the emptying button
- It proves easy and safe thanks to the snap selection
- The large display ensures simple reading of the set volume value
- The button of each micropipettor has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
- The tip holder cone can house a wide variety of tips
- The recalibration device ensures quick and precise recalibrations
- The robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±12.0%, ±1.4% |
| Certificazione/Conformità | EC/IVD, ISO8655 |
| Punte compatibili | Kartell™ 956 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Pluripet II 2 |
| Tipo | Micropipette |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 to 2 μL |
| Incrementi | 0.01μL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto