missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Vitamin D2 (ergocalciferol) is a form of vitamin D, a fat-soluble hormone found in food sources
- Vitamin D is important for calcium and phosphorus homeostasis, and can play a role in many biological processes including cell growth
- Vitamin D2 has a lower binding affinity than Vitamin D3 for vitamin D binding protein
Applications
- Research studies show that Vitamin D2 treatment in rats inhibits bladder tumor promotion
- Studies show that the treatment of lung carcinoma cells with vitamin D2 in vitro resulted in increased ACE2 protein levels
- Vitamin D2 has been seen to interfere with prion protein oligomerization in vitro
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vitamin D2 |
| Nota nome | 99% |
| Absorbance | 460 to 490 (265nm, EtOH 96%) |
| Punto di fusione | 115.0°C to 119.0°C |
| Colore | Beige to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.0 to 103% (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15, 10215 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vitamin D2
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto