missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Viton™ Microbore 2-Stop Tube Sets
Choose the size and formulation to suit your flow rate and application needs.
359.00€ - 368.00€
Specifica
Product Type | Stopped Pump Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals) |
Materiale | Viton |
Overall Length (English) | 1.25 ft. |
Overall Length (Metric) | 0.38 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11719829
|
Ismatec™
96428-26 |
0.89 mm | 30 mL/min |
366.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11729829
|
Ismatec™
96428-34 |
1.42 mm | 67 mL/min |
368.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12688093
|
Ismatec™
96428-48 |
2.79 mm | 200 mL/min |
366.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15362845
|
Ismatec™
96428-42 |
2.79 mm | 130 mL/min |
359.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Genuine Ismatec™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Specifica
Stopped Pump Tubing | |
Viton | |
0.38 m | |
0°C | |
150°C |
FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals) | |
1.25 ft. | |
Pump Series L/S | |
25.3 psi, 1.75 bar |