missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haleco™ Waste Disposal Bags
227.00€ - 254.00€
Specifica
Product Type | Garbage Bag |
---|---|
Colore | Gray |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose |
Materiale | LDPE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12536239
|
Haleco™
SACG100ST |
100 L |
227.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12526239
|
Haleco™
SACG50ST |
50 L |
254.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Garbage Bag | |
Single-use | |
LDPE |
Gray | |
Multi-purpose |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto