missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant HDPE Bottles with Caps

Codice prodotto. p-3517022 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10613703

Marca: DWK Life Sciences 209041

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With double-seal closure with cap attached

Ideal for short- and long-term storage and packaging
.

  • Narrow mouth
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Attached closures remain tight over an extended time
  • Convenience packed

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 0.1 oz., 4mL
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.62 in.
Materiale HDPE
Finitura collo 13-425
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 13-425 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato