missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Tappi di protezione con piastra in colore bianco
40.00 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
19 in.
20 in.
Descrizione
- Polypropylene
- Disposable
- Bouffant style
- Pleated
- White
Specifica
Product Type | Tappo di protezione |
Size | 20 in. |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Quantità | Confezione da 1000 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'