missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Labs White Polypropylene Universal Closure
Click to view available options
:
Sealing Width: 70mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Closure |
| Materiale | Polypropylene |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Universal Closure |
| Colore | White |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma Irradiation or Ethylene Oxide |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 90°C |
| Quantità | 10 Pack |
| Da utilizzare con (applicazione) | For standard grade RC dialysis tubing |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto