missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Guanti da esplorazione in nitrile
Click to view available options
Size:
M
S
X-Large
Colore:
Bianco
White
Descrizione
- Examination glove, made of nitrile according to DIN EN 455
- Protective glove according to PSA
- Skin-friendly: powder-, protein- and latex-free
- Micro-roughened for better grip
- Elastic and tear resistant
- Ambidextrous fit, with rolled edge
- Suitable for contact with food
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG / CEE: Classe 1; DPI Categoria III; Idonei per il contatto con alimenti secondo la Direttiva CE 1935/2004 (solo guanti blu) |
Descrizione | Guanti monouso bianchi in nitrile |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Size | S |
Spessore (sistema metrico) | Polsino 0,060 mm; Palmo 0,070 mm; Dito 0,100 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'