missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Camici da laboratorio in cotone Xavier™
10.81 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
40
44
Descrizione
- White in color
- With snap buttons
- Collared with lapels
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio Xavier |
Size | 40 |
Sesso | Men's |
Materiale | 100% cotone |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Snaps |
N. di tasche | 4 |
Misura petto (sistema metrico) | 88 cm |
Include | 2 tasche piatte, 1 taschino sul petto, 1 tasca interna, angolo di apertura |
Struttura | 100% Cotton |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'