missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinc Standard Solution Concentrate, 100ppm, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti

Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 100mL |
| Concentrazione | 100 ppm |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CONCENTRATE TO MAKE (5003401)
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto