Learn More
1-Hexyne, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
Solubility
Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong acids and strong bases.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Hexyne |
Punto di fusione | -132°C |
Densità | 0.718 |
Punti di ebollizione | 69°C to 71°C |
Punto d'infiammabilità | −21°C (−5°F) |
Odore | Characteristic |
Indice di rifrazione | 1.399 |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN3295 |
Beilstein | 635687 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione



- 1-Hexyne
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Hexyne
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.