missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
Marca: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET78124E
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Specifica
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
0.13 mm | |
<250°F | |
5.3 mil |
COC | |
White | |
Tyvek | |
Yes | |
<125°C | |
2 x 3.15 m (78 x 124 in.) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto