missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9mm Snap Cap, PE, Red with septum, for well plate micro inserts

For use with well plate micro inserts.

Marca:  Fisherbrand™ 09 15 0763

Codice prodotto. 10631623

  • 714.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Silicone/PTFE
  • White/Red
  • Slit
  • 1.9mm thickness
  • 45° shore A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Silicone/PTFE
Red, White
Polypropylene
GC, HPLC
1.9 mm
4 mm
9 mm
Yes
100
Snap Cap
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9mm Snap Cap, PE, Red with septum, for well plate micro inserts > Silicone/PTFE white/red,slit,1.9mm thickness,45° shore A

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato