Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso aria in acrilico
Flussometro standard di precisione in resina acrilica per liquidi o gas. Il flussometro per flusso d'aria in resina acrilica Key Instruments™ Flo-Rite™ è caratterizzato da scale di lettura diretta dei flussi di aria e acqua con unità di misura imperiali o metriche.
Marca: Key Instruments™ FR2A12BVBN
Descrizione
FEATURES- Easy-to-read English or Metric
- Scales Water ranges from 4 CCM to 20 GPM
- Air ranges from 40 CCM to 4000 LPM
- Threaded brass inserts for quick installation
- Easy disassembly and assembly for maintenance
- Durable one-piece clear acrylic construction
- Stable, easy-to-read float Superior quality
- Air sampling equipment aquaculture
- Desalinization equipment
- Gas analyzers Medical systems
- Photoprocessing equipment
- Water treatment and distribution systems
Specifica
Flussometro | |
Da 0.04 a 0.5 l/min. | |
100 psig | |
102 mm | |
±0.5% | |
50, 100 o 127 mm | |
65 °C |
>±5% | |
Aria | |
Misurazione di flussi di liquidi o di gas in apparecchiature per il campionamento dell'aria, sistemi per cromatografia, apparecchiature per desalinizzazione, analizzatori di gas, sistemi medicali, apparecchiature fotografiche, trattamento e distribuzione delle acque e in sistemi di acquacoltura | |
Acrilico | |
26 mm | |
Buna-N | |
Sì |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.