missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso con adesivo aggressivo

Con le etichette in poliestere trasparenti B-432, che mostrano il colore della superficie su cui sono applicate intorno al testo dell’etichetta stampata, è possibile identificare schede elettroniche, quadri e apparecchiature. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.

62.08€ - 63.25€

Specifica

Certificazione/Conformità UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black, Clear
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
17871769
Vedere i documenti
Brady™
170873
0.5 x 1 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17801799
Vedere i documenti
Brady™
170874
1.9 x 1 in.
63.25€
pezzi 100
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Versatili: ideali per componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari
  • Durevoli: realizzate in robusto poliestere trasparente resistente ad agenti chimici, olio, acqua e temperature estreme
  • Adesive: con adesivo acrilico permanente, eccellente per superfici lisce e ruvide
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA Accepted
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica

Specifica

UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Black, Clear
Die-cut
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
-40°F to +212°F
1 in.
Permanent Acrylic
Gloss
Polyester
Non-sterile
BMP51, M511
0.004 in.
2.54 cm
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato