missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes are comfortable, snug, and durable, and feature a composite toe cap for protection.
85.75€ - 108.00€
Specifica
Colore | Brown, Beige |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Breathable, 3D Mesh |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole. |
Materiale suola | Nitrile, EVA, Composite Fabric |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12023676
|
Euro Protection™
9ALTL37 |
37 | |||||||
12053676
|
Euro Protection™
9ALTL40 |
40 | |||||||
12063676
|
Euro Protection™
9ALTL41 |
41 | |||||||
12073676
|
Euro Protection™
9ALTL42 |
42 | |||||||
12083676
|
Euro Protection™
9ALTL43 |
43 |
94.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12093676
|
Euro Protection™
9ALTL44 |
44 | |||||||
12003686
|
Euro Protection™
9ALTL45 |
45 | |||||||
12023686
|
Euro Protection™
9ALTL47 |
47 | |||||||
Descrizione
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Heel scuff cap
- Shock-absorbing EVA midsole.
- Full grain leather and bright mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
Specifica
Brown, Beige | |
Leather | |
Nitrile, EVA, Composite Fabric | |
Composite | |
EN ISO 20345 : 2011 |
Breathable, 3D Mesh | |
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole. | |
Low | |
603 g per shoe in size 8 |