missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnace LV Series with Flap Door
The ashing furnaces offer ceramic heating plates with an integral heating element that is safeguarded against fumes and splashing.
3600.00€ - 6830.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1100°C |
---|---|
Tipo | Furnace |
Stile | Flap Door |
Requisiti elettrici | Single Phase |
Tensione | 220/240 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17885991
|
Nabertherm™
LV035K1LN1 |
3 L | B510 | N/A | |||||
17895991
|
Nabertherm™
LV035K1ON1 |
3 L | C550 | N/A | |||||
17826001
|
Nabertherm™
LV055K1LN1 |
5 L | B510 | N/A | |||||
17836001
|
Nabertherm™
LV055K1ON1 |
5 L | C550 | N/A | |||||
17866001
|
Nabertherm™
LV095K1LN1 |
9 L | B510 | N/A | |||||
17876001
|
Nabertherm™
LV095K1ON1 |
9 L | C550 | N/A | |||||
17806011
|
Nabertherm™
LV155K1LN1 |
15 L | B510 | N/A | |||||
17816011
|
Nabertherm™
LV155K1ON1 |
15 L | C550 | N/A | |||||
Descrizione
- Designed for ashing in the laboratory
- Maximum Temperature: 1100°C
- Heating from two sides
- Air exchange of more than 6 times per minute
- Good temperature uniformity due to preheating of incoming air
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Housing made of sheets of textured stainless steel
- Dual shell housing for low external temperatures and stability
- Lift door with hot surface facing away from the operator
- Solid state relays provide for low-noise operation
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
1100°C | |
Flap Door | |
220/240 V |
Furnace | |
Single Phase |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto