Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer
Offers high print speed with the ability to handle a wide variety of identification labels. Brady™ BBP12 Label Printer is an entry level printer for laboratory sample identification.
Marca: Brady™ 195566
648.95 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21726" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Descrizione
- Per stampare una vasta gamma di etichette da 10 mm fino a 112 mm di larghezza
- Posizionamento accurato di immagine e codice a barre su piccole etichette
- Qualità di stampa di 300 dpi standard
- Display LCD a colori
- Con srotolatrice esterna per stampare rotoli di etichette di dimensioni maggiori
- Unità autonoma, collegabile a qualsiasi tastiera universale
- Dimensioni (L x P x A): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Specifica
Color LCD | |
202 mm | |
258.00 mm | |
Monochrome | |
This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD and Quick Start Guide | |
64 MB | |
300 dpi | |
Serial, USB, Ethernet | |
2.5 kg | |
Asset identification, Barcode labelling, Wire and cable marking, Laboratory identification | |
1 Year | |
110 to 240 V |
Thermal Transfer | |
173.00 mm | |
173 x 202 mm | |
BBP12 label printer with unwinder, EU power supply | |
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish | |
100 labels/day | |
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft | |
5°C to 40°C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
1 Ea. | |
AC Adaptor |