missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD DRAQ7™
Used to stain nucleic acids in fixed cells. BD Pharmingen™ DRAQ7™ is also used for cell cycle analysis by DNA content, nuclear visualization, or discrimination of nucleated cells from debris or neucleated cells.
Marca: BD 564904
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Far-red fluorescent DNA dye
- Cell impermeable
- Used to stain nucleic acids in fixed cells
- Has an excitation wavelength maxima of 599/644nm

Specifica
Far-red | |
Store undiluted at 4°C | |
DNA dye | |
|
0.3mM | |
599/644nm | |
|
|
1mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- DRAQ7 1.0ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,5-BIS{[2-(DIMETHYLAMINO) ETHYL]AMINO}-4,8-DIHYDROXYANTHRACENE-9,10-DIONE
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BD DRAQ7™ > DRAQ7
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto