missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine con membrana a cono

Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Conical Membrane is for use with more critical measurements.

Marca:  SI Analytics™ 285129122

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10362761

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Available in a variety of connection types
  • Liquid electrolyte electrode
  • For demanding measurements
  • 120mm shaft length
  • Type A glass conical membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Cavo fisso da 1 m con connettore DIN
Vetro
Elettrodo pH combinato
Cono
-5°C to +100°C
12 mm
Diaframma in platino
0 - 14
Ag/AgCl
Blueline 12 PH
120 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali