missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Reducing Tubing Connectors
Connect elastic tubing with different inner diameters. BOLA Reducing Tubing connectors are vacuum suitable and feature universal chemical resistance
Marca: Bohlender™ D572-04
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Straight fitting made of PTFE
- Two connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone) with different inner diameters
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Specifica
FDA | |
6.8 mm | |
3 mm | |
55 mm | |
4.5mm O.D. | |
White |
Reducing Tubing Connector | |
Autoclavable | |
PTFE | |
-200°C | |
Straight | |
250°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto