missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE Reducing Tubing Connectors

Connect elastic tubing with different inner diameters. BOLA Reducing Tubing connectors are vacuum suitable and feature universal chemical resistance

13.00€ - 20.00€

Specifica

Product Type Reducing Tubing Connector
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10618641
Vedere i documenti
Bohlender™
D572-04
4.5mm O.D.
13.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
10567091
Vedere i documenti
Bohlender™
D572-06
9mm O.D.
20.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

  • Straight fitting made of PTFE
  • Two connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone) with different inner diameters
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica

Specifica

Reducing Tubing Connector
Autoclavable
-200°C
White
FDA
PTFE
Straight
250°C
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato