missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE T-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca: Bohlender™ D577-08
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PTFE straight fitting
- Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Specifica
FDA | |
6 mm dia. bore | |
PTFE | |
-200°C | |
6mm I.D., 11mm O.D. | |
250°C |
Tubing Connector | |
Autoclavable | |
28.5 mm | |
1/Pk. | |
T-shape |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto