missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE T-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
36.00€ - 49.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Forma | T-shape |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10207461
|
Bohlender™
D577-06 |
5mm I.D., 9mm O.D. |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10369371
|
Bohlender™
D577-08 |
6mm I.D., 11mm O.D. |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PTFE straight fitting
- Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Specifica
FDA | |
PTFE | |
T-shape |
Autoclavable | |
-200°C | |
250°C |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto