missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control, Water and Humidity Monitoring
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
Marca: Eppendorf™ 6731001341
18634.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
vedi altre versioni di questo prodotto
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- pacchetto di monitoraggio dell'umidità e dell'acqua
- controllo ossigeno
- porta interna con 4 segmenti porta
- Disinfezione ad alta temperatura a 180° (standard con C170i)
- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Specifica
170 L | |
IR Sensor | |
EU | |
VisioNize™ touch interface | |
ZrO2 (zirconium dioxide) | |
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.) | |
220 to 240 V, 50/60 Hz |
Stainless Steel | |
Yes | |
Ambient +4° to 50°C | |
Right-Sided Handle | |
2 | |
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.) |