missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick

For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11857583

  • 18.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica

Specifica

Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
20 μL
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
10
0.5 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali