missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf CryoCube™ F740 Rack
Una soluzione di conservazione completa per un ultracongelatore si basa sulle scatole di conservazione. Questi rack di metallo permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione e di ritrovare facilmente le scatole con i campioni.
Marca: Eppendorf 6001081310
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rack accesso laterale (MAX)
- Materiale: Acciaio inossidabile
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 5 scomparti
- ULT Per ultracongelatori: CryoCube F740 series a 3 scomparti
Specifica
Rack | |
4 x 4 | |
Gray | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
No | |
56.9 × 13.9 × 33.0 cm | |
140 mm |
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
16 | |
None | |
Non-sterile | |
563 mm | |
330 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto